Beli mesin las blackfoot buatan mana di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BLACKFOOT Inverter Welding Machine
    Mulai

    Rp749.900

    BLACKFOOT Inverter Welding Machine
    Deskripsi:
    Tipe Inverter IGBT 120 MMADaya Listrik maksimal 350 watt hemat listrikDuty Cycle: 60%System IGBT : System yang menghemat daya dan menstabilkan pengapianDapat Menggunakan GENSET.Penunjukkan Ampere : Manual putaranMAMPU PENGELASAN ELECTRODE 2mm di POSISI 20 AMPEREMAMPU PENGELASAN ELECTRODE 2.6mm di POSISI 45 AMPEREMAMPU PENGELASAN ELECTRODE 3.2mm di POSISI 105 AMPEREOverheating protectionMampu bekerja dengan kawat las ukuran 3.2mm sebanyak 10 batang tanpa jeda.Produk terbaru dengan segala keunggulan dan kualitas terjaminCocok digunakan untuk perbengkelan las, untuk membuat teralis, kanopi (baja ringan) dankeperluan lain.
    atribut:
    • Duty cycle: 0.6
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50
    • Max Electrode (mm): 1.6mm-3.2
    • Welding Current Range (A): 20-120
  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
Daftar Harga mesin las blackfoot buatan mana Terbaru January 2026
BLACKFOOT Inverter Welding MachineRp749.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp259.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)